• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143853 - LED AR56 GBK Ba15d 12V 7W 830 100°

  • BaiSpot Lampe LED Réflecteur AR56 Ba15d 7W 3000K 100° 570lm Dépolie 12V AC/DC
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143853
    • Référence Sonepar : 03637143853
    • EAN : 8714681438534
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur AR56 Ba15d 7W 3000K 100° 570lm Dépolie 12V AC/DC 56x53mm Equivalence Aluline GBK 6439

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes Aluline. En raison de leur conception compacte avec la technologie LED dans un boîtier en aluminium traditionnel, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR56 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées. Plage de température ambiante: -10°C à +25°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver