• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143854 - LED GU10 Detecteur Jour/Nuit

  • BAI LED PAR16 GU10 50x53mm 4.5W 2700K 120° 250lm (35W) Détecteur crépusculaire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143854
    • Référence Sonepar : 03637143854
    • EAN : 8714681438541
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED PAR16 GU10 50x53mm 4.5W 2700K 120° 250lm (35W) Capteur lux Détecteur Senseur crépusculaire IP20 15000h Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Lampe à réflecteur LED avec capteur jour/nuit. La lampe contient un capteur qui réagit à la lumière. Au crépuscule (<14 lux), la lampe s'allume et dès que le jour commence, la lampe passe en mode veille. Vous pouvez donc simplement laisser la lampe «allumée» et ne jamais avoir à vous demander «aurais-je laissé les lampes allumées»? Cela rend cette lampe LED encore plus économe en énergie et durable qu'elle ne l'est déjà. En raison de sa forme et de ses dimensions, il s'adapte à la plupart des luminaires avec un support de lampe GU10. Ne consomme que 5W et donne une lumière blanche chaude. Le faisceau lumineux est de 120D. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver