• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143855 - LED Testa Martello B22d DIM 8W

  • BAI LED Testa Martello B22d 83x115mm 220-240V 8W 2700K 710lm (48W) 180° IP20
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143855
    • Référence Sonepar : 03637143855
    • EAN : 8714681438558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Testa Martello B22d 83x115mm 220-240V 8W 2700K 710lm (48W) 180° IP20 15000h Gradable Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

"Cette lampe LED unique a de nombreux noms / applications bien connus; Hammerhead, Testa Martello, Cornalux, Oluce Spider, Agnoli, Colombo, une face est dépolie et l'autre est miroitée opale. Gradable avec le bon variateur. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver