• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143861 - SPIRALED Safe ST45 E27 2W 827

  • BAI Spiraled Safe ST45 E27 2W 2700K Clair 175lm (18W) 230V-240V 320° 45x89mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143861
    • Référence Sonepar : 03637143861
    • EAN : 8714681438619
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Spiraled Safe ST45 E27 2W 2700K Clair 175lm (18W) 230V-240V 320° 45x89mm Résistant aux chocs Polycarbonate Party Lampe LED Filament Déco

•Les Atouts de l'article:

En 2016, avec la collection Spiraled® Bailey a été le premier à présenter une lampe LED qui rappelait la lampe à incandescence en termes d'atmosphère et d'apparence. Cette version durable de la lampe à incandescence est désormais également livrée avec un boîtier en plastique au lieu de verre sous le nom Spiraled® Safe. Le risque d'éclats est nul, ce qui rend la version Safe idéale pour une utilisation dans les cuisines, dans les chambres d'enfants ou par-dessus des aliments. Parce que la lampe est moins sensible au vandalisme, elle peut également être utilisée lors de festivals et d'événements en plein air. Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les Bailey Light Strings de 5, 10, 25 ou 50m. Les lampes sont écoénergétiques et durent longtemps.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver