• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143868 - LED Blowfish Or E27 DIM 4W

  • Bailey Blowfish Or LED E27 4W 1900K 160lm (17W) Or Gradable 230V-240V 919 360°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143868
    • Référence Sonepar : 03637143868
    • EAN : 8714681438688
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bailey Blowfish Or LED E27 4W 1900K 160lm (17W) Or Gradable 230V-240V 919 360° 167x174mm Poison-globe Lampe LED Filament déco

•Les Atouts de l'article:

Avec la lampe à filament LED Bailey Blowfish de la série Designs by Bailey Lights, les designers Bailey ont créé une œuvre d'art. Tout comme le poisson-globe est unique dans la vraie vie, notre nouvelle lampe l’est aussi. Sur cette lampe brevetée, toutes les épines sont appliquées à la main. Non seulement cela demande beaucoup de travail, mais cela donne également un effet magnifique lorsque la lampe est allumée. Lorsque la lampe n'est pas allumée, c'est aussi une atout pour l'intérieur. La lampe a un culot E27 normal afin qu'elle puisse être utilisée dans les douilles et les suspensions les plus courantes. Elle fait très jolie en combinaison avec les accessoires Bailey ou quand on la place dans des luminaires vintage du type cage métallique. Ce produit est fait à la main donc toutes les lampes ne sont pas identiques. Parce qu'il s'agit d'un produit en verre, il peut y avoir des bulles de verre et d'autres effets typiques du verre dans le verre. Ce n'est pas un défaut.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver