• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143871 - LED Ecobasic T8 470 G13 5W 827

  • BAI Ecobasic T8 LED Tube 26X470mm G13 5W (10W) 2700K 520lm Verre EM + AC
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143871
    • Référence Sonepar : 03637143871
    • EAN : 8714681438718
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Ecobasic T8 LED Tube 26X470mm G13 5W (10W) 2700K 520lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux

•Les Atouts de l'article:

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série et pour un fonctionnement avec ballast électronique. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -10°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver