• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143917 - VIALOX NAV-T Super 4Y E27 70W

  • LEV Lampe Sodium Haute Pression VIALOX NAV-T Super 4Y 70W
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143917
    • Référence Sonepar : 03637941541
    • EAN : 4052899415416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Lampe Sodium Haute Pression VIALOX NAV-T Super 4Y 70W pour éclairage public extérieur

•Les Atouts de l'article:

Lampes au sodium haute pression pour luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit : Taux de survie de la lampe : 95 % après 28 000 heures de combustion. Très longue durée de vie moyenne : jusqu'à 48 000 heures. Facteur d'entretien de la lampe : 80 % après 24 000 heures de fonctionnement (selon DIN 13201). Gradable sur ballasts classiques et ballasts électroniques. Avantages produit : Très longue durée de vie. Très haute efficacité lumineuse. Durée de service prolongée (cycle de remplacement de la lampe) : 8 ans (environ 11 heures par jour). Très bon maintien du flux lumineux sur toute la durée de vie de la lampe. Efficacité énergétique optimale sur le ballast POWERTRONIC PTo 3DIM. Domaines d'application : Routes. Lumière d'extérieure. Installations industrielles. Convient pour une utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Alternative aux lampes à double arc au sodium.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver