• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143918 - Vintage 1906© LED C35 E14 2.5W

  • LEV Vintage 1906© LED C35 2.5W 2400K E14 220lm Or
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143918
    • Référence Sonepar : 03637529321
    • EAN : 4058075293212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Lampe LED DECO Gamme Vintage 1906© LED C35 2.5W 2400K E14 - Equivalent Bailey 143054 ou SPIRALED E14 Or

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver