• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144028 - LED Réglette étanche Slim 600

  • BAI LED Réglette étanche Basic Slim 600 18W 4000K 1980lm IP65 125D 240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144028
    • Référence Sonepar : 03637144028
    • EAN : 8714681440285
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Réglette étanche Basic Slim 600 18W 4000K 1980lm IP65 125D 240V Corps en plastique blanc 721x53x35mm Raccordement borne automatique Luminaire LED étanche

•Les Atouts de l'article:

Ce plafonnier basic avec boîtier mince est principalement utilisé dans les pièces humides, les sous-sols et les garages. Cette barre lumineuse est entièrement en plastique et étanche. Installation rapide et facile grâce au raccordement électrique avec connexion borne automatique et aux supports de montage fournis. Convient à une température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver