• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144043 - LED GU10 RGBW + télécom. 250lm

  • LED Retrofit GU10 RGB+2700K avec télécommande 120° 4.5W
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144043
    • Référence Sonepar : 03637504575
    • EAN : 4058075045750
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED Retrofit GU10 RGB+2700K avec télécommande 120° 4.5W - 4 effets sélectionnables

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du produit : Durée de vie : maximum 25 000 h. Permet le contrôle des couleurs, de la saturation et de la gradation. Large gamme de couleurs de lumière contrôlables, dont le blanc. Quatre effets dynamiques : Flash, Strobe, Smooth, Mode. Avantages produit : Montage facile. Jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux ampoules classiques. Contrôle individuel. Aucune application ou smartphone requis pour contrôler la lampe. Télécommande infrarouge confortable et intuitive. Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs par simple pression d'un bouton. Boucles de couleurs pour des changements de couleurs dynamiques. Sans fonction mémoire. Domaines d'application : Applications domestiques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver