• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144046 - Vintage 1906© LED 20 E27 2.5W

  • OSR Lampe décorative Vintage Gamme 1906© LED 20 E27 2.5W 2000K CL
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144046
    • Référence Sonepar : 03637580817
    • EAN : 4058075808171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Lampe LED décorative Gamme Vintage Classique type 1906© LED 20 E27 2.5W 2000K CL

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED, édition vintage. Caractéristiques du produit : Lampes à LED pour l'éclairage. Lampes Kwik-vrije. Levensduur : maximum 15 000 et Stralingshoek : maximum 360. Valeurs du produit : Zeer laag energieverbriik. Sur middellijk 100% lumière, geen opwarmtijd. Peut être installé dans les plaats van gewone gloeilampen. Lampes dotées de la technologie LED « filament » innovante. Toepassingsgebieden : applications Huishoudelijke. Algemene verlichting. Utilisé dans les avenues construites dans les installations construites (minimum IP65). Parfait pour les installations décoratives.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver