• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144107 - Torche LEDinspect FLOOD 10W LEDIL 6000K

  • OSR LED Inspect Floodlight 10W 161X176X59mm 6000K 1200/600lm IP54 IK06 3.7V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144107
    • Référence Sonepar : 03637209232
    • EAN : 4062172092326
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LED Inspect Floodlight 10W 161X176X59mm 6000K 1200/600lm IP54 IK06 3.7V sur batterie rechargeable

•Les Atouts de l'article:

Avec trois fonctions d'éclairage - haut, bas et clignotant - 25 LED, 10 watts et jusqu'à 6000 Kelvin et une batterie au lithium rechargeable 3,7V 4000mAh, cette lampe frontale a une durée de fonctionnement autonome allant jusqu'à 5 heures (haute) / jusqu'à 10 heures (faible) / jusqu'à 20 heures (clignotant ). Avec la classe de protection IP54, IK06, ce spot est protégé contre la pénétration de particules de Ø = 1,0 mm et contre les projections d'eau. Il peut également être utilisé comme chargeur car 2 connexions USB sont intégrées. Ce projecteur LED est facile à transporter, a une surface antidérapante et résistante à la saleté, contient un trépied angulaire intégré et des aimants pour un travail mains libres et un montage facile, ce qui le rend idéal comme lampe de travail pour les travaux manuels, les réparations automobiles, la rénovation et les travaux de peinture.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver