• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144190 - 7506DWP Led P21W BA15S 12V 2pc

  • OSR 7506DWP LED BA15S 26X52.5mm 12V 1.4W 6000K 160lm 1500h Blister 2pcs
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144190
    • Référence Sonepar : 03637215218
    • EAN : 4062172152181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 7506DWP LED BA15S 26X52.5mm 12V 1.4W 6000K 160lm 1500h Blister 2pcs alternative LED pour P21W Non homologué ECE Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

Les lampes de remplacement LEDriving SL P21W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur jusqu'à 6000 Kelvin. Ces lampes de rechange conviennent à toutes les bases de lampe P21W conventionnelles. Par rapport aux lampes standard, ces lampes de rénovation LED utilisent jusqu'à 80% d'énergie en moins. Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. Ils conviennent uniquement comme éclairage intérieur pour les véhicules circulant sur la voie publique ou comme éclairage extérieur et intérieur pour les véhicules ne circulant pas sur la voie publique. Peut également être utilisé dans diverses machines et appareils. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. La vente et l'utilisation de ces produits sont interdites dans plusieurs pays.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver