• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144221 - LED ONYX COPILOT M+7 Reading L

  • OSR LED ONYX COPILOT M+7 Lampe de lecture 473mm cou 12V & 24V 18lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144221
    • Référence Sonepar : 03637907727
    • EAN : 4052899077270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LED ONYX COPILOT M+7 Lampe de lecture 473mm cou 12V & 24V 18lm - tige flexible - ordinateur - voiture

•Les Atouts de l'article:

Avec son design élégant et dynamique, la lampe de lecture ONYX COPILOT LED s'intègre parfaitement à l'intérieur de la voiture. Grâce à sa grande flexibilité, la lampe de lecture dispose d'un large éventail d'options pour éclairer des zones spécifiques de l'intérieur de la voiture. Le col de la lampe est en caoutchouc de silicone noir mat et peut être ajusté individuellement. La durée de vie des LED d'ONYX COPILOT est extrêmement longue: jusqu'à 20 000 heures! Le luminaire peut être allumé / éteint et rester connecté en permanence.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver