• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144269 - TUN CMH PAR30 E27 70W 830 40°

  • TUN CMH Réflecteur PAR30 E27 70W 830 3000K 40° Clair 95.5x124mm Lampe iodures
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144269
    • Référence Sonepar : 03637001915
    • EAN : 5994100019152
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUN CMH Réflecteur PAR30 E27 70W 830 3000K 40D Clair 95.5x124mm Lampe iodures métallique avec réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Les lampes CMH ConstantColor ™ combinent la technologie HPS (qui assure la stabilité, l'efficacité et l'uniformité) et la technologie aux halogénures métalliques (lumière de qualité blanc brillant) pour produire des sources lumineuses très efficaces avec un bon rendu des couleurs et des performances chromatiques constantes tout au long de leur vie. Ceci est réalisé en utilisant l'arc en céramique de la lampe Tulox, minimisant les changements chimiques dans la lampe au cours de sa durée de vie. En combinaison avec les doses d'halogénure utilisées dans Arcstream ™

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver