• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144309 - 122842 Neptune 2.0 Cross Detec

  • DEFA Neptune 2.0 Rond Cross Radar Detect LED 8W 3000K 584lm LightAdjust 8 étapes
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144309
    • Référence Sonepar : 03637122842
    • EAN : 7323201228428
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEFA Neptune 2.0 Rond Cross Radar Detect LED 8W 3000K 584lm LightAdjust 8 étapes 230V/AC IP65 IK10 Corps Alu Blanc Opale diffuseur Résistant aux vandalisme

•Les Atouts de l'article:

Le DEFA Neptune est un luminaire d'extérieur à LED de qualité anti-vandalisme. Il est en aluminium moulé sous haute pression. Le capuchon opale est en polycarbonate résistant aux UV et au vandalisme. L'anneau avant est fixé avec quatre vis Torx en acier inoxydable avec un traitement d'étanchéité Delta. IP65, IK10, classe I, Durée de vie L80B50 62.000 heures. Applications: parkings, extérieurs, entrées, escaliers, zones piétonnes, passages souterrains et tunnels. La sensibilité du capteur de mouvement à micro-ondes peut être réglée via le commutateur DIP. Le temps de maintien (durée pendant laquelle la lumière est allumée après la dernière détection) peut également être réglé entre 5 sec et 25 min. Les versions radar peuvent être utilisées comme maîtres pour d'autres raccords. LightAdjust permet de régler le niveau de lumière préféré (lumen) en 8 étapes. Par défaut, les hublots sont réglés sur le niveau de lumen le plus élevé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver