• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144325 - LEDriving LIGHTBAR FX250-CB

  • OSR LEDriving LED PROJECTEUR FX250-CB LEDDL103-CB 12/24V 30W 6000K 2700lm IP67
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144325
    • Référence Sonepar : 03637959535
    • EAN : 4052899595354
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LEDriving LED PROJECTEUR FX250-CB LEDDL103-CB 12/24V 30W 6000K 2700lm IP67 5000h 400x94x77mm E4 homologué ECE R10, R112

•Les Atouts de l'article:

Même par une mauvaise visibilité ou au crépuscule, les dix puissantes LED atteignent une distance lumineuse allant jusqu'à 320 mètres et des conditions de lumière du jour avec une température de couleur de 6000 Kelvin. La lampe de voiture auxiliaire peut être utilisée comme phare de route auxiliaire à LED et comme éclairage de travail puissant. La lampe est entièrement conforme à la norme ECE dans les deux versions et convient donc à une utilisation sur la route. Une conception intelligente du réflecteur détourne la lumière des LED, de sorte que le trafic venant en sens inverse n'est qu'indirectement exposé à la lumière. Avec un angle de faisceau de cinq degrés, les véhicules venant en sens inverse ne sont pas inutilement éblouis et la lumière est répartie uniformément.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver