• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144326 - LEDriving LIGHTBAR FX500-SP

  • OSR LEDriving LED PROJECTEUR FX500-SP LEDDL104-SP 12/24 V 35W 6000K 3500lm IP67
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144326
    • Référence Sonepar : 03637959537
    • EAN : 4052899595378
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LEDriving LED PROJECTEUR FX500-SP LEDDL104-SP 12/24 V 35W 6000K 3500lm IP67 5000h 655x94x77mm E4 homologué ECE R10, R112

•Les Atouts de l'article:

Amélioration de l'éclairage des champs éloignés sur les routes rurales sombres et non pavées - pas de problème pour le LEDriving Lightbar FX500-SP. Les 20 LED intenses et puissantes confèrent aux feux de route LED une distance lumineuse allant jusqu'à 450 mètres et garantissent une meilleure sécurité routière pour les conducteurs. Même au crépuscule ou dans des conditions de faible luminosité, les barres LED de la voiture fournissent une lumière du jour 6000 Kelvin sans éblouir inutilement le trafic venant en sens inverse. La conception intelligente du réflecteur détourne la lumière des LED, de sorte que le trafic venant en sens inverse n'est qu'indirectement exposé à la lumière. La lumière est uniformément répartie à un angle de cinq degrés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver