• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144346 - LED Spot MR16 GU5.3 24V-28V 7W

  • BAI BaiSpot LED Réflecteur MR16 GU5.3 24V-28V AC/DC 7W 3000K 30° 720lm (50W)
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144346
    • Référence Sonepar : 03637144346
    • EAN : 8714681443460
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot LED Réflecteur MR16 GU5.3 24V-28V AC/DC 7W 3000K 30° 720lm (50W) 50x50mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version convient aux applications avec une source de tension 24-28V comme les batteries et les générateurs. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver