• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144402 - Smart WIFI LED Fil Organic Evo

  • CAL Smart WIFI LED Fil Organic Evo E27 165x280mm 240V 6W 2100K Titanium
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144402
    • Référence Sonepar : 03637914722
    • EAN : 8712879147220
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Smart WIFI LED Fil Organic Evo E27 165x280mm 240V 6W 2100K Titanium Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Tuya

•Les Atouts de l'article:

Une forme d'éclaboussure non polie avec un filament LED subtilement courbé. La finition en titane de type miroir porte le design à un niveau supérieur. Ce modèle prend tout son sens avec nos ensembles de suspensions assortis. Cette lampe Smart XXL Organic EVO en E27 est facile à utiliser via la commande vocale ou l'application gratuite. Réglez des minuteries et créez toutes les routines imaginables pour optimiser votre confort de vie. Ces lampes intelligentes fonctionnent sur un interrupteur mural normal et via WiFi. Pas sur un variateur. Via la télécommande intelligente et l'application gratuite, vous pouvez connecter ces lampes au WiFi et les régler à l'atmosphère souhaitée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver