• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144444 - LED Organic Evo E27 DIM 6W

  • CAL LED Fil Organic Evo E27 165x280mm 240V 6W 80lm 1800K Rose Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144444
    • Référence Sonepar : 03637914742
    • EAN : 8712879147428
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Lampe LED Décorative Filament Organic Evo E27 165x280mm 240V 6W 80lm 1800K Rose Gradable

•Les Atouts de l'article:

Les ajouts luxueux à la série XXL ont trois nouvelles couleurs brillantes pour correspondre le mieux à votre style personnel. Non seulement le revêtement extérieur reflète parfaitement votre intérieur, mais l'intérieur est également recouvert d'un revêtement semblable à un miroir qui crée une nouvelle lumière unique et sophistiquée. Une forme d'éclaboussure non polie avec un filament LED ondulé subtil. Non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur sont recouverts d'un revêtement miroir rosé. Le reflet de la lumière et ce revêtement donnent une apparence chaleureuse et unique à nul autre pareil.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver