• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144468 - 122857 Protect 2.0 Ring D/N LE

  • DEFA Protect 2.0 Round Ring LED 8W 3000K Capteur crépusculaire Sensor 647lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144468
    • Référence Sonepar : 03637122857
    • EAN : 7323201228572
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEFA Protect 2.0 Round Ring LED 8W 3000K Capteur crépusculaire Sensor 647lm LightAdjust 8 étapes 230V/AC IP65 IK10 Corps Alu Noir Opale diffuseur Résistant aux vandalisme

•Les Atouts de l'article:

Le DEFA Protect est un luminaire d'extérieur à LED de qualité anti-vandalisme. Il est en aluminium moulé sous haute pression. Le capuchon opale est en polycarbonate résistant aux UV et au vandalisme. L'anneau avant est fixé avec quatre vis Torx en acier inoxydable avec un traitement d'étanchéité Delta. IP65, IK10, classe I, Durée de vie L80B50 62.000 heures. Applications: parkings, extérieurs, entrées, escaliers, zones piétonnes, passages souterrains et tunnels. Le capteur a une fonction crépusculaire (2 - 30 lux). Le niveau de lux souhaité peut être réglé via le commutateur DIP en fonction de l'environnement. Lorsqu'elle est utilisée, la lumière reste éteinte tant que la lumière naturelle ambiante est au-dessus du seuil défini. La lumière s'allume lorsque la quantité de lumière ambiante descend sous le seuil défini. LightAdjust permet de régler le niveau de lumière préféré (lumen) en 8 étapes. Par défaut, les hublots sont réglés sur le niveau de lumen le plus élevé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver