• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144569 - 2825DRP Led W5W W2.1X9.5D 12V

  • OSR 2825DRP LED W2.1X9.5D 10X27mm 12V 0.6W Rouge 15lm 1500h Blister 2st W5W
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144569
    • Référence Sonepar : 03637215031
    • EAN : 4062172150316
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 2825DRP LED W2.1X9.5D 10X27mm 12V 0.6W Rouge 15lm 1500h Blister 2st W5W Indicateur de signal intérieur Non homologué ECE Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

Les lampes de remplacement LEDriving SL W5W offrent une lumière moderne et intense. Ces lampes de rechange conviennent pour toutes les lampes W5W conventionnelles. Par rapport aux lampes standard, ces lampes de rénovation LED consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. Ils conviennent uniquement comme éclairage intérieur pour les véhicules circulant sur la voie publique ou comme éclairage extérieur et intérieur pour les véhicules ne circulant pas sur la voie publique. Peut également être utilisé dans diverses machines et appareils. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. La vente et l'utilisation de ces produits sont interdites dans plusieurs pays.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver