• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144600 - 7528DYP Led P21/5W BAY15D 12V

  • OSR 7528DYP LED BAY15D 27X53mm 12V 1.3W Amber 55/10lm 1500h P21/5W Blister 2pcs
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144600
    • Référence Sonepar : 03637215170
    • EAN : 4062172151702
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 7528DYP LED BAY15D 27X53mm 12V 1.3W Amber 55/10lm 1500h P21/5W Blister 2pcs Non homologué ECE Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

Les lampes de remplacement LEDriving SL P21 / 5W offrent une lumière moderne et intense. Ces lampes de rechange conviennent à toutes les bases de lampe P21 / 5W conventionnelles. Par rapport aux lampes standard, ces lampes de remplacement LED consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. Ils conviennent uniquement comme éclairage intérieur pour les véhicules circulant sur la voie publique ou comme éclairage extérieur et intérieur pour les véhicules ne circulant pas sur la voie publique. Peut également être utilisé dans diverses machines et appareils. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. La vente et l'utilisation de ces produits sont interdites dans plusieurs pays.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver