• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144601 - 828DWP Led P13W PG18.5D-1 12V

  • OSR 828DWP LED PG18.5D-1 23X48mm 12V 1.6W 6000K 130lm 1500h P13W Non homologué
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144601
    • Référence Sonepar : 03637215027
    • EAN : 4062172150279
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 828DWP LED PG18.5D-1 23X48mm 12V 1.6W 6000K 130lm 1500h P13W Non homologué ECE Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

Les lampes de remplacement LEDriving SL P13W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6000 Kelvin. Ces lampes de rechange conviennent à toutes les bases de lampe P13W conventionnelles. Par rapport aux lampes standard, ces lampes de remplacement LED consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. Ils conviennent uniquement comme éclairage intérieur pour les véhicules circulant sur la voie publique ou comme éclairage extérieur et intérieur pour les véhicules ne circulant pas sur la voie publique. Peut également être utilisé dans diverses machines et appareils. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. La vente et l'utilisation de ces produits sont interdites dans plusieurs pays.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver