• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144612 - LED FIL G150 E27 Dim 8W 827 CL

  • BAI LED Filament Globe G150 E27 8W 2700K Clair 1100lm (77W) Gradable 230V-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144612
    • Référence Sonepar : 03637144612
    • EAN : 8714681446126
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Filament Globe G150 E27 8W 2700K Clair 1100lm (77W) Gradable 230V-240V 360° 150x208mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver