• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144667 - TUN Discharge CSR G38 100V 120

  • TUN CSR Hot Restrike G38 100V 1200W Clair 5600K Halogène LCL107 42x200mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144667
    • Référence Sonepar : 03637002066
    • EAN : 5994100020660
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUN CSR Hot Restrike G38 100V 1200W Clair 5600K Halogène LCL107 42x200mm Lampe spéciale studio projection et photo

•Les Atouts de l'article:

Lampes à halogénure métallique compactes à un seul côté et à réamorçage à chaud pour une variété d'applications qui nécessitent une luminosité, une fiabilité élevées et d'excellentes caractéristiques de couleur. Excellent rendu des couleurs, Ra> 90 et CCT élevé 5600–6000 K avec une stabilité des couleurs supérieure - Position de combustion universelle avec puissance de réamorçage à chaud - Haute efficacité avec un excellent maintien de la lumière.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver