• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144677 - TUN LED Fil A60 B22d DIM 10.5W

  • TUN LED FIL GLS B22d 60x103mm 220-240V 10.5W 1055lmm (75W) 927 Clair Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144677
    • Référence Sonepar : 03637007948
    • EAN : 5994100079484
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUN Lampe Décorative LED Filament GLS B22d 60x103mm 220-240V 10.5W 1055lmm (75W) 927 Clair Gradable

•Les Atouts de l'article:

Avec son indice de rendu des couleurs exceptionnel de 90 et une cohérence des couleurs inférieure à 4 étapes, il donne littéralement vie à la couleur. Il est révolu le temps de lutter pour identifier la couleur sous un éclairage traditionnel, vous pouvez sortir en toute confiance en sachant que la couleur que vous portez est la couleur que vous avez choisie pour porter le filament LED qui augmente la clarté de la couleur. Offrant une véritable solution de rénovation et des économies d'énergie allant jusqu'à 90% (par rapport aux ampoules traditionnelles) et un design moderne. Faites une déclaration avec nos ampoules LED à filament à gradation Tungsram élégantes et magnifiquement simplistes - une solution simple pour améliorer le design intérieur de votre espace.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver