• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144688 - Suspension 1M LED FIL 125 Batt

  • BAI Lampe suspension Câble 1M + ampoule LED Filament LED alim. 4 piles 1.5V AA
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144688
    • Référence Sonepar : 03637144688
    • EAN : 8714681446881
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Lampe suspension Câble 1M avec ampoule LED Filament LED alimentée par batterie G125 1W 2200K Verre doré 50lm IP44 3V/DC Piles 4*1.5V AA (non inclus) avec crochet et télécommande marche / arrêt plus fonction de minuterie

•Les Atouts de l'article:

L'extérieur est à l'intérieur et vice versa. Telle est la tendance intérieure actuelle. Les lampes ne doivent pas être laissées derrière. Cette suspension Bailey avec lampe Led Filament Globe doré est extrêmement tendance pour l'intérieur ét l'extérieur. Surtout là où le courant est difficile à obtenir, ce luminaire alimenté par batterie offre la solution. Avec un simple crochet, vous accrochez la lampe sous un auvent, un arbre, une pergola, une tente ou dans le grenier. Classé IP44 (résistant aux éclaboussures). Le tout fonctionne sur 4 piles AA (non incluses). La longueur du câble est de 1 mètre. La lampe 3V spécialement développée pour cette suspension fournit 50lm et est économe en énergie grâce à la technologie LED. La lampe est équipée d'une fonction marche / arrêt et d'une minuterie de 24 heures afin que la lampe s'allume automatiquement pendant 6 heures après l'allumage puis s'éteint à nouveau pendant 18 heures. Comprend une télécommande avec une portée de 10 m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver