• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144712 - AirZing Compact UV-C portable

  • OSR AirZing UV-Compact Purificateur d'air portable Gris/Noir 66X240mm 12W
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144712
    • Référence Sonepar : 03637219278
    • EAN : 4062172192781
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR AirZing UV-Compact Purificateur d'air portable Gris/Noir 66X240mm 12W Circulation d'air 14m³/h Max. 38 dBA USB-C Lampe UV-C 7W HNS incluse

•Les Atouts de l'article:

Avec le AirZing UV-Compact portable dans un design élégant, l'air intérieur peut être nettoyé efficacement et facilement. L'air ambiant entre par des entrées d'air du côté où il traverse la lumière UV-C avant d'être renvoyé dans la pièce exempte de virus et de germes. La lumière UV-C est un moyen simple et efficace d'éliminer jusqu'à 99,9% des virus, bactéries et autres micro-organismes nuisibles. Des tests ont montré que la lumière UV-C est efficace pour neutraliser le SARS-CoV-2 (COVID-19). La lumière UV-C est protégée dans le boîtier, de sorte que les purificateurs d'air peuvent être utilisés en toute sécurité en présence d'humains et d'animaux. Idéal pour une utilisation à la maison, dans la voiture et au travail dans des pièces jusqu'à 3m³. Cet appareil peut être emporté n'importe où grâce à la batterie rechargeable USB-C. La durée de vie de la batterie est d'environ 90 minutes. Niveau sonore: max. 38 dBA à la vitesse de ventilation la plus élevée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver