• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144775 - 120778 LedgeCircle 10W 4000K

  • DEFA Plafonnier LedgeCircle D300 10W 4000K 1122lm IP44 IK07
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144775
    • Référence Sonepar : 03637120778
    • EAN : 7323201207782
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEFA Plafonnier / Applique murale LedgeCircle Diam. 300mm 10W 4000K 1122lm IP44 IK07 Montage en saillie

•Les Atouts de l'article:

Applique murale et plafonnier moderne basée sur une technologie d'éclairage de bord nouvellement développée, qui, malgré les très petites tailles, contient une variété de systèmes de contrôle alternatifs. Une distribution lumineuse de haute qualité, de classe IP et de qualité supérieure, associée à un design discret, rend le luminaire idéal à la fois dans les locaux officiels et privés. Façade en aluminium peint en poudre en blanc, RAL 9016. Haut-parleur, diffuseur et partie arrière lumineuse en polycarbonate résistant aux chocs stabilisé aux UV. Ferrure polyvalente pour entrée, escalier, couloir, réception, salon, salle d'attente, toilettes, salle de bain etc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver