• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144870 - Hublot AHOI E27 Alu Nickel Rond câblé

  • Hublot AHOI E27 Alu Nickel Rond IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144870
    • Référence Sonepar : 03637144870
    • EAN : 8714681448700
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Hublot AHOI E27 Alu Nickel Rond IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm 3x0.75mm² Bulkhead Applique murale Nautique Maritime

•Les Atouts de l'article:

La nostalgie des anciens hublots nautiques est de retour avec AHOI ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Il est fabriqué dans des couleurs et matériaux VINTAGE pour conserver l'aspect d'origine. Classé IP64 (étanche aux projections d'eau), ce luminaire intemporel peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut être monté au mur et au plafond. Catégorie de corrosion C3. L'AHOI est livré pré-câblé avec un cordon de 50cm de long en 3x0,75mm², mais non lampé. Ce qui permet de le combiner avec une lampe E27 de votre choix.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver