• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144910 - LEDinspect FAST CHARGE PRO 500

  • OSR LED Lampe Torche d'inspection Fast Charge Pro 500 LEDIL405 5700K 500lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144910
    • Référence Sonepar : 03637962386
    • EAN : 4052899623866
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LED Lampe Torche d'inspection Fast Charge Pro 500 LEDIL405 204X55X45mm 5700K 500lm 3.7V rechargeable par USB-C. Surface anti-dérapante et résistante à la saleté

•Les Atouts de l'article:

Avec deux fonctions d'éclairage - lumière principale jusqu'à 500 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 100 lm, le bon rendement lumineux peut être obtenu en fonction de la tâche. Alors que certaines lampes d'inspection prennent jusqu'à trois heures pour se charger, la fonction de charge rapide du FAST CHARGE PRO 500 fait passer la lampe de 0 % à 100 % de charge de la batterie en seulement 1 heure environ, tout en offrant une longue durée de vie. Un câble de charge USB Type-C et l'adaptateur secteur correspondant sont inclus dans la livraison. Conformément au degré de protection IP65, cette lampe d'inspection est protégée contre la pénétration de poussière et d'eau et a été testée pour la résistance aux chocs selon IK08. Cette lampe LED est facile à transporter, a une surface antidérapante et résistante à la saleté, a un crochet et des aimants intégrés pour un travail mains libres et une fixation facile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver