• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144916 - LEDinspect POCKET-B 200 LEDIL4

  • OSR LED Lampe Torche d'inspection Pocket-B 200 LEDIL411 6500K 200/80lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144916
    • Référence Sonepar : 03637962392
    • EAN : 4052899623927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR LED Lampe Torche d'inspection Pocket-B 200 LEDIL411 285X40X25mm 6500K 200/80lm batteries incluses

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe d'inspection de haute qualité d'OSRAM est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec trois fonctions d'éclairage - haute jusqu'à 200 lm, basse jusqu'à 80 lm et fonction lampe de poche jusqu'à 40 lm - il y a la bonne puissance lumineuse pour la tâche à accomplir. Le POCKETB-200 possède de nombreuses fonctionnalités qui le rendent idéal pour le travail mains libres. La fonction de flexion à 180 ° et de torsion à 360 ° offre une flexibilité pour ajuster le faisceau lumineux à votre guise. Il a également une base magnétique et est prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte avec les 3 piles AAA incluses.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver