• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144919 - 12-Pack E27 Douilles + Lampes

  • BAI 12-Pack Combi Douilles lisses E27 avec connecteurs rapides + LED 6W 4000K
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144919
    • Référence Sonepar : 03637144919
    • EAN : 8714681449196
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI 12-Pack Combi E27 Douilles lisses E27 avec connecteurs rapides + LED 6W 4000K 550lm (45W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Douille de rénovation en plastique pour culot E27 normal. Avec serre-câble et borne de connexion pour une installation facile et rapide. Y compris deux EcoPack 6pcs (= 12 lampes) LED ecobasiques populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur n'a à ouvrir un paquet qu'une seule fois et a moins de déchets. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver