• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144930 - PARATHOM© PAR38 E27 12.5W 2700

  • LEV PARATHOM© PAR38 120 15° 12.5W 2700K E27
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144930
    • Référence Sonepar : 03637526406
    • EAN : 4058075264069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV PARATHOM© PAR38 diam. 120mm 15° 12.5W 1035lm IP65 2700K E27 Lampe LED 25 000h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver