• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144945 - EcoPack 5x LED FIL Safe E27 1W

  • BAI EcoPack 5pcs LED Filament Safe Sphérique G45 E27 1W 2700K Clair 80lm (9W)
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144945
    • Référence Sonepar : 03637144945
    • EAN : 8714681449455
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 5pcs LED Filament Safe Sphérique G45 E27 1W 2700K Clair 80lm (9W) 230V-240V 320° 45x70mm P45 IP44 Résistant aux chocs Polycarbonate Party Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

La série Led filament Safe répond au souhait d'utiliser les ampoules à filament décoratives à des endroits où les éclats sont extrêmement indésirables. Pensez aux cuisines professionnelles (ouvertes), au-dessus des tables d'un restaurant, au-dessus du service alimentaire et sur le marché. L'ampoule est en polycarbonate et ne se brise pas. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50 m. De plus, cette lampe est durable et économe en énergie. Les ampoules de fête sont emballées de manière plus respectueuse de l'environnement dans un emballage de 5 pièces, ce qui signifie moins de déchets et de manutention.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver