• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144948 - EcoPack 7pcs LED G45 Multi

  • BAI EcoPack 7pcs LED Party ampoule G45 E27 1W Arc-en-ciel Multicolore
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144948
    • Référence Sonepar : 03637144948
    • EAN : 8714681449486
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 7pcs LED Party ampoule G45 E27 1W Arc-en-ciel Multicolore Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Orange, Rose et Violet 230V-240V 45x70mm P45 IP44 PC éclairage de fêtes

•Les Atouts de l'article:

Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 25 ou 50 m. Les ampoules de fête sont standard dans un emballage EcoPack respectueux de l'environnement de 7 pièces, ce qui signifie moins de déchets et de manutention.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver