• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144963 - Driver LED Optotronic® 35/220?240/700 PC

  • Driver LED OPTOTRONIC® 35W /220?240 / Sortie 700mA IP20 153x54x36mm Dimmable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144963
    • Référence Sonepar : 03637144963
    • EAN : 4008321825520
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED OPTOTRONIC® 35W /220…240 / Sortie 700mA IP20 153x54x36mm Dimmable phase montante et descendante

•Les Atouts de l'article:

Avantages produit : Boîtier compact pour un montage dans des espaces très restreints. Compatible avec les gradateurs de bord montant et descendant les plus courants. Caractéristiques du produit : Intensité variable via variateur de bordure/variateur à coupure. Domaines d'application : Convient aux installations intérieures. Convient aux installations SELV pour une utilisation intérieure.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver