• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144965 - 64193CBN H4 P43T 12V 60/55W BE

  • OSR 64193 CLAIR BLEU INTENSE (NEXT GEN) H4 P43T 12V 60/55W 50/200h Bleu Lampe ph
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144965
    • Référence Sonepar : 03637214933
    • EAN : 4062172149334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR 64193 CLAIR BLEU INTENSE (NEXT GEN) H4 P43T 12V 60/55W 50/200h Bleu Lampe phare Lampe automobile

•Les Atouts de l'article:

Découvrez COOL BLUE INTENSE - des lampes halogènes de haute technologie, presque dans la ligue des lampes à LED. Avec sa lumière extra blanche puissante et brillante jusqu'à 5000 Kelvin, dont le faisceau froid la fait ressembler à une lampe LED, elle en donne pour son argent aux vrais fans de design. La lampe automobile fournit également une lumière à contraste élevé similaire à la lumière du jour, ce qui la rend plus agréable pour les yeux que la lumière des lampes standard. Par rapport aux exigences minimales ECE, la gamme OSRAM COOL BLUE INTENSE offre jusqu'à 100 % de luminosité en plus ! Le design moderne avec capuchon argenté (H4/H7/H8/H11/HB4) est idéal pour une utilisation dans les phares en verre transparent. Cela donne à votre voiture un look élégant.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver