• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144989 - 123979 Neptune 2.0 Grille LED

  • DEFA Neptune 2.0 Grille LED 8W 4000K 221lm LightAdjust 8 étapes 230V IP65 Blanc
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144989
    • Référence Sonepar : 03637123979
    • EAN : 7323201239790
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEFA Neptune 2.0 Grille LED 8W 4000K 221lm LightAdjust 8 étapes 230V/AC IP65 IK10 Corps Alu Noir Opale diffuseur Résistant aux vandalisme

•Les Atouts de l'article:

Neptune 2.0 Grille - un raccord de qualité résistant au vandalisme de forme circulaire, corps en aluminium moulé sous pression à haute pression, grill-partie en polycarbonate. Le raccord est peint par poudrage, blanc RAL 9016, noir RAL 9011 ou titane RAL 9007. Classe de corrosion C5. Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV et au vandalisme. Le décor de façade est fixé avec 4 vis torx en acier inoxydable qui reçoivent un traitement de joint Delta. Pilote DC donnant une lumière sans scintillement. IP65, IK10, classe II. LightAdjust permet de régler le niveau de lumière préféré (lumen) en 8 étapes. Par défaut, les hublots sont réglés sur le niveau de lumen le plus élevé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver