• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145006 - SPIRALED Mary C35 Cosy E14 2W

  • BAI spiraled Mary Flamme Coup De Vent C35 E14 2.2W 1900K Or 130lm (14W) Gradable
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145006
    • Référence Sonepar : 03637145006
    • EAN : 8714681450062
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI spiraled Mary Flamme Coup De Vent C35 E14 2.2W 1900K Or 130lm (14W) Gradable 230V-240V IRC90 270° 35x115mm BA35 Lampe LED Filament Déco

•Les Atouts de l'article:

En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver