• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145047 - PARATHOM® DIM MR11 GU4 3.2W 27

  • LEV Lampe LED PARATHOM® DIM MR11 GU4 3.2W 2700K 36°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145047
    • Référence Sonepar : 03637563662
    • EAN : 4058075636620
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV PARATHOM® DIM MR11 GU4 3.2W 2700K 36° Lampe LED basse tension avec réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Design, dimensions, flux lumineux comparable à une lampe à incandescence ou halogène.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver