• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145051 - LED G45 E14 12-60V/DC 3W 830

  • BEE Lampe LED G45 E14 3W 3000K Opaque 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145051
    • Référence Sonepar : 03637145051
    • EAN : 8714681450512
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE LED G45 E14 3W 3000K Opaque 250lm 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160° 45x80mm P45 IP20 Lampe LED.

•Les Atouts de l'article:

Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver