• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145056 - LED GU10 Brilliant 5W 927 36°

  • BAI LED Spot PAR16 Brilliant GU10 Gradable 5.5W (50W) 350lm 927 36° Réfl. Verre
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145056
    • Référence Sonepar : 03637145056
    • EAN : 8714681450567
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI LED Spot PAR16 Brilliant GU10 Gradable 5.5W (50W) 350lm 927 36° Réflecteur Verre CRI97 230V 50x52mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

Les spots LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie nettement inférieure à celle de leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. La série Brilliant se distingue par une valeur CRI exceptionnelle (indice de solidité des couleurs) de 97 (R9=85). En conséquence, la lumière de qualité de cette lampe brillante se rapproche beaucoup de l'atmosphère de ses prédécesseurs halogènes. C'est pourquoi ces lampes ne conviennent pas seulement à un usage privé, mais aussi surtout aux endroits où la couleur de la lumière est vraiment importante, comme les vitrines, les musées, les vitrines et les halls d'hôtel. Plage de température ambiante : -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver