• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145074 - LIGHTsignal HALO BEACON Light 70W 24V

  • OSR Gyrophare HAL 70W RBL101 24V 2200K 150x193mm IP65
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145074
    • Référence Sonepar : 03637219282
    • EAN : 4062172192828
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Gyrophare HAL 70W RBL101 24V 2200K 150x193mm IP65 Halogène pour véhicules utilitaires / tracteurs / urgences

•Les Atouts de l'article:

Le gyrophare OSRAM LIGHTsignal HAL est un gyrophare jaune rotatif à 360 ° qui peut être monté sur des véhicules avec une largeur, une longueur ou une charge inhabituelle, ainsi que sur des véhicules municipaux, des véhicules d'urgence, de commandement et de secours pour attirer l'attention sur une situation inhabituelle sur la route ou dans l'environnement de travail. Le gyrophare d'OSRAM peut être utilisé pour une meilleure reconnaissance visuelle, le marquage et la sécurisation des zones dangereuses ou des emplacements spéciaux. De plus, les gyrophares sont utilisés dans certaines installations, sur les machines et appareils ainsi que dans les systèmes d'alarme. Le gyrophare d'OSRAM se caractérise par une efficacité élevée grâce à une lampe halogène H1 de haute qualité avec jusqu'à 1900 lumens et 2200 Kelvin et assure ainsi une meilleure visibilité et donc une sécurité accrue pour vous et les autres - de jour comme de nuit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver