• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145076 - Guirlande 10m 20 douilles E27 IP44

  • Guirlande 10m 20 douilles E27 noires IP44 PARTY Connectable max 325W LED / Ligne
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145076
    • Référence Sonepar : 03637145076
    • EAN : 8714681450765
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Guirlande à douilles 10M Noir avec 20x E27 Max 25W par Douille IP44 Classe 2 H07RN-F 2x1.5mm² avec prise et connecteur Connectable

•Les Atouts de l'article:

Guirlande de 10M, prêt à l'emploi avec 20 douilles E27 (distance ± 0,4M),avec fiche, une prise et embout. La distance entre la prise d'alimentation et le premier douilles E27 est de 2M. Sans lampes. Idéal pour les fêtes d'anniversaires, lors de festivals, sur les terrasses, fêtes du vin, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. A utiliser en combinaison avec les lampes LED Party Bulb. La charge maximale LED est 350W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver