• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145099 - Réglette LED vide 2xT8 150cm

  • Réglette Tube LED pour LED T8 1500mm G13 230V/AC (sans tube) Max. 2x58W IP20
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145099
    • Référence Sonepar : 03637145099
    • EAN : 8714681450994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Réglette Tube LED pour LED T8 1500mm G13 230V/AC (sans lampe) Max. 2x 58W LED IP20 100x50x1530mm

•Les Atouts de l'article:

Cette luminaire sans ballast est un logement pour un tube LED T8 220-240Vac avec connexion G13. Le luminaire est facile à fixer au plafond et le tube LED y est placé d'un simple mouvement de torsion. Ce luminaire est fourni sans tube LED, vous pouvez choisir le tube LED qui vous convient le mieux. Remarque : ce luminaire ne convient qu'aux tubes LED, pas aux tubes fluorescents!

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver