• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145105 - LED PAR16 GU10 5.5W 822 36° 420lm

  • BaiSpot Lampe LED PAR16 Verre GU10 Gradable 5.5W (65W) 420lm 2200K 36° 220-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145105
    • Référence Sonepar : 03637145105
    • EAN : 8714681451052
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur PAR16 Verre GU10 Gradable 5.5W (65W) 420lm 2200K 36° 220-240V 50x52mm

•Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version en verre a une apparence très belle parce que la partie où la lumière brille à travers est entièrement en verre. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C. Un luminaire avec une bonne ventilation est recommandé pour des performances optimales en termes de flux lumineux et de durée de vie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver