• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145107 - Applique Ext. GX53 Anthracite Ronde

  • Applique Extérieure Compacte GX53 Anthracite Ronde Aluminium IP44 IK06 55x140mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145107
    • Référence Sonepar : 03637145107
    • EAN : 8714681451076
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Applique Extérieure Compacte Ronde Aluminium Anthracite RAL7016 IP44 IK06 55x140mm 1xGX53 (lampe vendue séparément)

•Les Atouts de l'article:

Une applique murale en aluminium contemporaine et intemporelle de forme ronde compacte pour une utilisation en extérieur (IP44). Une grille est placée en partie sur le diffuseur opale. RAL7016. Le luminaire a une douille GX53 et est fourni sans source lumineuse. MAX 9W. 220-240V CA. Température ambiante : -20°C à +45°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver